Cubeta para bidones pequeños galvanizada 60

Número de artículo: 981200 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Grosor material: 3
  • Material: galvanizado
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Material galvanizado
Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Capacidad colectora 60 l
Altura 60 mm
Anchura 1,850 mm
Profundidad 600 mm
Peso 33 kg
Tipo de producto Cubeta para bidones pequeños

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981200 60
EAN / GTIN 4052462024007

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero galvanizado de 3 mm.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro de bidones pequeños. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 − 3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 − 4.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).
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
    Capacidad colectora / Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra