Kierrätysmateriaalin keräin, 75 litraa, itsestään sulkeutuva luukku ja jalkavipu, Täyttöaukon väri RAL: 5005

Tuote nro.: 987151 5005
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Täyttöaukon väri RAL Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Täyttötilavuus 70 l
Korkeus 1 000 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 380 mm
Täyttöaukon väri RAL 5005
Paino 19,8 kg
Tuotetyyppi Jätesäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 987151 5005
EAN / GTIN 2050002050907
Valmistajan numero 665-075-1-2-735 + 5005

Kuvaus

Malli:

75 litran keruusäiliö, jossa sinkitty sisäsäiliö (alaosasta nestetiivis) ja ovi (magneettilukitus ja nelikulmalukko).
Itsestään sulkeutuvalla luukulla, estää tulipalon ja hajut.
Jalkavipu mahdollistaa luukun hygieenisen avaamisen luukkua koskettamatta.

Standardi:

Palamaton normin DIN 4102 tai DIN EN 13501-1 mukaisesti.

Pintakäsittely:

Runko: vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu. Mukana täyttöaukkojen värimerkintää varten erittäin kestäviä, itsekiinnittyviä suojaetikettejä eri väreissä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin