Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Colector de residuos de 75 litros con tapa de entrada de cierre automático y pedal, Tapa de entrada color RAL: 5005

Número de artículo: 987151 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 5005; RAL 7035
Color, azul
Azul señales
Color, gris
Gris luminoso
Pieza descrita, Azul señales
Einwurfklappe
Pieza descrita, Gris luminoso
Korpus
Color
azul; gris
Volumen
75 l
Altura
1.000 mm
Anchura
400 mm
Profundidad
380 mm
Tipo de producto
Cubo de basura
Forma
forma rectangular
Material
acero
Superficie
con recubrimiento de polvo
Norma
DIN 4102
Peso
19,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 987151 5005
EAN / GTIN 2050002050907
Número del fabricante 665-075-1-2-735 + 5005
Fabricante/responsable Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Descripción

Ejecución:

Recipiente colector de 75 litros con recipiente interior galvanizado (estanco a los líquidos en la zona del suelo) y puerta batiente (con sujeción magnética y cerradura cuadrangular).
Con tapa de cierre automático, ignífuga y protectora de los malos olores.
Con pedal para la apertura que favorece la higiene sin contacto con la tapa de apertura.

Norma:

Incombustible según DIN 4102 y DIN EN 13501-1.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Para la identificación de color de las tapas de entrada se adjuntan protectores autoadhesivos muy robustos en los correspondientes colores.