• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Záchytná vana na 200 l sudy pozinkovaná s mřížovým roštem, Počet sudů×obsah sudu (l) / typ: 1X200

Artiklové číslo: 981275 1X200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet sudů×obsah sudu (l) / typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva šedá
Počet IBC 1 ks
Výška podjetí 100 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček 4
Tloušťka 3 mm
Druh produktu záchytná vana
Vlastnosti pojízdné; S mřížkovým roštem
Skladování Skladování hořlavých látek dovoleno; Skladování třída ohrožení vod 1-3; skladování leptavých látek zakázáno; skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Materiál ocelový plech
Povrch pozinkováno
Objem 203 l
Šířka celkem 800 mm
Výška celková 460 mm
Celková hloubka 800 mm
Hmotnost celkem 60 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981275 1X200
EAN / GTIN 4052462020665
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm.
S pozinkovaným mřížovým roštem.
Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění 200 l sudů a malých obalových jednotek. Pro zápalné tekutiny kategorií GHS 1 – 3 i tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů v souladu se směrnicí StawaR. (směrnice o ocelových vanách)

Poznámka:

Kozlíky na sudy o objemu 200 l najdete pod č. 981480 a 981490.