Jäteastia, heilurikansi 3

Tuote nro.: 987140 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 3
Täyttötilavuus 73 l
Korkeus 680 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 400 mm
Paino 8,4 kg
Tuotetyyppi Jätesäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 987140 3
EAN / GTIN 4031068147846
Valmistajan numero 5101007

Kuvaus

Malli:

Jätesäiliö heilurikannella, palamaton. Tyhjennys tapahtuu poistamalla jäteastian yläosa. Täyttötilavuus 73 litraa.

Standardi:

Palosuojaluokka A, DIN 4102, EN 13501-1.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, luukun väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.