{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 1 000 kg | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 300 mm | |
Leveys | 920 mm | |
Syvyys | 1 300 mm | |
Hyötykorkeus | 35 mm | |
Hyötyleveys | 830 mm | |
Hyötysyvyys | 1 200 mm | |
Vetoalustan rakennekorkeus | 300 mm | |
Hyllytason pituus ulos vedettäessä | 100 % | |
hyllytason hyötyleveydelle | 920 mm | |
Ulosvetotason kantavuus | 1 000 kg | |
Käyttöalue | Hylly raskaille tavaroille | |
Tuotetyyppi | Vetoalusta |
Tuotekoodi | 993101 100 | |
EAN / GTIN | 4062406097493 |