{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1,5 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 1.000 kg | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 300 mm | |
| Anchura | 920 mm | |
| Profundidad | 1.300 mm | |
| Altura útil | 35 mm | |
| Anchura útil | 830 mm | |
| Profundidad útil | 1.200 mm | |
| Altura de montaje estante extraíble | 300 mm | |
| Longitud de extensión estante | 100 % | |
| para anchura útil del módulo de estante | 920 mm | |
| Capacidad de carga estante extraíble | 1.000 kg | |
| Intervalo de empleo | Estantería para cargas pesadas | |
| Tipo de producto | Estante extraíble |
| Número de artículo | 993101 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406097493 | |
| Número del fabricante | 993101 100 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |