{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 40 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Asennus väliseinäksi mahdollinen | kyllä | |
sopii hyllytaso-vetohyllykköön | kyllä | |
hyllykorkeus | 2 000 mm | |
Sopii hyllykkökorkeudelle | 2 000 mm | |
sopii hyllysyvyydelle | 500 mm | |
Hyllyn mukautus | 1-puolinen | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Tukirunko |
Tuotekoodi | 990296 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406114497 |