Teräspaneeli-varastotasot 600 mm

Tuote nro.: 991020 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 1 785 mm
Syvyys 600 mm
Säilytystason leveys 1 785 mm
Säilytystason syvyys 600 mm
Paneelin leveys 300 mm
Paneelin paksuus 1,25 mm
sopii hyllysyvyydelle 600 mm
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991020 600
EAN / GTIN 4004514226303
Valmistajan numero 19583

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Palkkipari sisältyy toimitukseen.