{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Hyllytasokaappi | |
Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
Uraväliseinien lukumäärä | 3 | |
Välilevyjen lukumäärä | 8 | |
Sopii rungon leveyteen | 750 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 120 mm | |
Sopii vetolaatikolle leveys E | 36E | |
Sopii vetolaatikolle syvyys E | 26 E | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 612 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 445 mm | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 960820 3+8 | |
EAN / GTIN | 4045197349743 |