Malli:
Yleiskäyttöiset nojatikkaat, pystytikkaat ja porrastikkaat yhdessä. Työskentelykorkeus säädettävissä 280 mm:n porrasvälillä kaikissa malleissa. Askelmat ja palkit kiinnitetty toisiinsa erittäin lujalla reunajäykisteellä. Voidaan kuljetuksen ajaksi työntää tilaa säästävästi sisäkkäin. Helppokäyttöinen, automaattisesti paikalleen loksahtava turva-alumiini-lamellinivel. Turvallinen korkeudensäätö 4 alumiinipainevalu-vetokahvan ansiosta. Ulostaitettavilla tuilla varustetut tikkaat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi EN 131-1 -standardin mukaisina nojatikkaina (ei koske kokoa 4×3). Tuet voidaan taittaa kokoon tilaa säästävästi kokoon kuljetuksen ajaksi tai pystytikkaina käytettäessä.
Standardi:
DIN EN 131.