Provedení:
Multifunkční příložný žebřík, dvojitý žebřík a dvojitý žebřík se schůdky v jednom. Pracovní výšku lze pro všechny varianty nastavit podle vzdálenosti příček po 280 mm. Spojení příček a nosníku je provedeno s vysoce pevným kvalitním lemováním. Kompaktní přepravní rozměr, prostorově úsporné zasouvání dílů do sebe. Bezpečnostní hliníkový lamelový kloub s automatickou aretací a se snadnou obsluhou. Bezpečné nastavení výšky díky 4 tažným rukojetím z hliníkového tlakového odlitku. S vyklápěnými výložníky pro použití jako příložný žebřík podle normy EN 131-1 (ne pro vel. 4×3). Výložníky můžete pro přepravu sklopit dolů nebo můžete žebřík sklopit jako dvojitý žebřík pro úsporu místa.
Norma:
DIN EN 131.