Jalkaosa, jossa on manuaalinen korkeussäätö 900 mm

Tuote nro.: 927001 900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1,5 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeudensäätöväli 900 mm - 1 050 mm
Leveys 50 mm
Syvyys 700 mm
Korkeudensäätövälit 25 mm
Sopii tason syvyyteen 750 mm
Tuotetyyppi Jalkaosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927001 900
EAN / GTIN 4062406107659

Kuvaus

Malli:

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.
Korkeussäätö 150 mm.

Toimituksen sisältö:

Jalkaosa, jossa on manuaalinen korkeussäätö nro 927080 koko 150.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Jalkaosa ilman takaseinää tai koteloa vaatii liitoslevyt nro 927122 jäykistykseen.
Korkeus vastaa työtason alareunaa.
Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat