Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa

Tuote nro.: 919820
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Hitsattua teräsputkea, kulmaprofiilikehikkoon sijoitetut pohjat puulevyä, joissa pyökinvärinen pinta, joka sivulla 12 mm korkea vierintäreunus.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.