Tafelwagen met 2 laadbakken

Artikelnummer: 919820
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, in frame van hoekstaal, 12 mm hoge afrolrand rondom.
2 Bok- en 2 zwenkwielen ⌀ 125 mm (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Aanbiedingen en acties

Meer producten uit de speciale aanbieding "Betriebliche Sicherheit"