{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennekorkeus C | 220 mm | |
Pituus L | 1 300 mm | |
Leveys | 800 mm | |
Nostokorkeus H | 800 mm | |
Nostoaika | 26 s | |
Verkkojännite | 400 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kantavuus | 3 000 kg | |
Paino | 320 kg | |
Tuotetyyppi | Saksinostopöytä |
Tuotekoodi | 919992 3000 | |
EAN / GTIN | 4050939066239 | |
Valmistajan numero | 040049473 HTH-E |