{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennekorkeus C | 190 mm | |
Pituus L | 1 300 mm | |
Leveys | 800 mm | |
Nostokorkeus H | 820 mm | |
Nostoaika | 40 s | |
Verkkojännite | 400 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kantavuus | 2 000 kg | |
Paino | 280 kg | |
Tuotetyyppi | Saksinostopöytä |
Tuotekoodi | 919992 2000 | |
EAN / GTIN | 4025092994156 | |
Valmistajan numero | 040049472 HTH-E |