Hylly 54×36 E

Tuote nro.: 946110
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, poikittaistuki alapuolella.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Hylly toimii myös lukituspohjana yhdessä keskuslukkojen nro 946405, 946425 kanssa. Se valmistellaan tehtaalla nastasylinterilukon suojuslevyyn asennusta varten.
  • 25 mm:n korkuisia hyllyjä ei voida yhdistää väli- ja reunalistojen kanssa.