Legbord 54×36 E

Artikelnummer: 946110
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

plaatstaal met dwarsschoren aan de onderzijde.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

  • Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 946405, 946425. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.
  • 25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.