Tekstiilimaadoitusranneke Painonappi 4,0 mm DR

Tuote nro.: 972801 DR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Pesu: Kirjopesu 30 °C:ssa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pesu Kirjopesu 30 °C:ssa
Pituus 240 mm
Leveys 22 mm
Väri tummanpunainen
painonapin ⌀ 4 mm
Henkilömaadoitus ensisijainen
metalliton kyllä
kalvosimen koko säädettävissä yksilöllisesti kyllä
Tuotetyyppi Maadoitusranneke

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972801 DR
EAN / GTIN 4057989621241
Valmistajan numero C-195 500-N 4,0

Kuvaus

Malli:

Täysin metalliton kosketusliitäntään asti (ei metallin kosketusta ihoon). Sisään ommellut johtavat kuidut nauhassa ja sähköä johtava muovi sulkijan sisäpuolella. Vakiona varustettu 4,0 mm painonappiliitännällä (kansainvälisesti yhteensopiva). Maadoitusnauhat voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjän ranteen ympäryksen mukaan. Rannekkeet voidaan pestä 30 °C:ssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript