Matala liukuovikaappi, 2 kansiokorkeutta 1200 mm

Tuote nro.: 974211 1200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Korkeudensäätö portaittain: 32
  • Värivalikoima: Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 32 mm
Värivalikoima Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Korkeus 779 mm
Leveys 1 200 mm
Syvyys 450 mm
Hyötykorkeus 699 mm
jalustan korkeus 30 mm
Lokeroalustojen määrä 2
jalustan materiaali teräspelti
Rungon pinta puu
Malli Matala kaappi
Kahvatyyppi kaarikahva
jalusta kyllä
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin ei
liitettävissä lukitusjärjestelmään ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa ei
Tuotetyyppi Toimistokaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974211 1200
EAN / GTIN 2050002053656
Valmistajan numero SBCCC26

Kuvaus

Malli:

Puinen liukuovikaappi, väliseinä ja 2 hyllytasoa (väliseinän vasemmalla ja oikealla puolella), paksuus 25 mm, asennuskorkeus säädettävissä 32 mm:n välein. Kaapissa tukeva peitetakaseinä. Toimitus sisältää metallinharmaan kaarikahvan. Terässokkelin korkeus 30 mm, aina metallinharmaa, korkeudensäätöruuvit. Sylinterilukko, 2 avainta.

Pintakäsittely:

Koristepinta, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

Ohje:

Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet