Avoin ESD-säilytyslokero AC1

Tuote nro.: 972321 AC1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
949 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 165 mm
Leveys 130 mm
Syvyys 298 mm
Väri musta
Tuotetyyppi Avolokerolaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972321 AC1
EAN / GTIN 4067263037125

Kuvaus

Malli:

Kestävä polypropeeninen avoin säilytyslaatikko. Suuri kantokyky vahvistettujen pohjien ja sivuseinien ansiosta. Ergonominen syvennys edessä. Sisäpuoli kiillotettu sileäksi, mikä helpottaa poimintaa ja puhdistusta. Merkittävissä kirjoitusliuskoilla edestä ja korteilla (luottokorttikoko 85,6 × 54 mm) takaa. Samanlevyiset avoimet säilytyslaatikot ovat pinottavissa rasteripisteiden avulla.

Ohje:

Reikälevyihin kiinnittämiseen tarvitaan Easyfix Universal -laatikonpidin nro 955810 koko 100.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript