Tietokonepöytä S

Tuote nro.: 948040 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 240 mm
Pohja-alan leveys 750 mm
Pohja-alan syvyys 550 mm
Paino 15 kg
Tuotetyyppi Tietokonepöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 948040 S
EAN / GTIN 4062406068585

Kuvaus

Malli:

Soveltuu PC:lle ja kannettavalle tietokoneelle. Näytön pidike PC-vaihtoehdolle VESA-kiinnityksellä, sijoitus vasemmalle, oikealle ja keskelle. Laskutaso takana (aukon mitta L × S: 545×220 mm) ja ripustettava hyllytaso (aukon mitta L × S: 570×300 mm).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jalusta aina antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Suositus:

Kansioiden, koukkujärjestelmien ja ilman työkaluja ripustettavan hyllytason sijoittamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat