{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 275 mm | |
Leveys G | 30 | |
Syvyys G | 11 | |
Hyötykorkeus | 1 845 mm | |
kaapin etuosat | Auki | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | ei | |
Paino | 45 kg | |
Tuotetyyppi | Hyllykaappi |
Tuotekoodi | 945009 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406331993 |