Säilytysalusta, liimapuu 20X20

Tuote nro.: 951985 20X20
(284,28 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Skywalker HD™ Ramp Nitrile Female
Leveys 500 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 20
Syvyys G 20
Paksuus 15 mm
Tuotetyyppi Levy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951985 20X20
EAN / GTIN 2050002004887
Valmistajan numero 179S003509

Kuvaus

Malli:

Peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
Säilytysalusta liimapuuta, paksuus noin 15 mm.

Toimituksen sisältö:

Tasolevy ilman kiinnitysmateriaaleja.
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
    G-mitat Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin