{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 250 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Leveys G | 30 | |
Syvyys G | 20 | |
Kirjoitustason leveys | 745 mm | |
Kirjoitustason syvyys | 340 mm | |
Säilytysalustan materiaali | puu | |
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin | kyllä | |
Vaihto sulkemisjärjestelmän lukkosylinteriin mahdollinen | kyllä | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kirjoituspulpettitarvike |
Tuotekoodi | 957995 750 | |
EAN / GTIN | 4062406133450 |