{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 250 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 20 | |
skrivytans bredd × djup | 745 mm | |
skrivytans djup | 340 mm | |
Material täckplatta | Trä | |
Låsnumret kan bytas ut separat | ja | |
Kan bytas ut mot låscylindern för låssystemet | ja | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
Produktslag | Skrivskivpåbyggnad |
Artikkelkode | 957995 750 | |
EAN / GTIN | 4062406133450 |