{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 250 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 20 | |
Rašomosios plokštumos plotis | 745 mm | |
Rašomosios plokštumos gylis | 340 mm | |
Lentynos plokštės medžiaga | Mediena | |
kodus galima pasikeisti | taip | |
Galima pasikeisti į rakinamos įrangos apyraktę | taip | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
Produkto rūšis | Uždedama rašymo lenta |
Produkto numeris | 957995 750 | |
EAN / GTIN | 4062406133450 |