Mappipidin 270 mm

Tuote nro.: 956845 270
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyötykorkeus 340 mm
Hyötyleveys 270 mm
Hyötysyvyys 300 mm
A4-mappien lukumäärä, leveä 3
Tuotetyyppi Säilytyshylly

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 956845 270
EAN / GTIN 4062406128302

Kuvaus

Malli:

Mappien, kirjojen jne. kiinnittämiseen.

Sopii:

Ripustettavaksi reikäseinäelementteihin □ 9×9 mm, reikäväli 37mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.