Easyfix-räikkäteline 1/4 tuuma

Tuote nro.: 955677 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Sopii räikkiin/jatkokappaleisiin 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Räikkäporan pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955677 1/4
EAN / GTIN 4062406197568

Kuvaus

Malli:

Räikänpidin mahdollistaa varustamisen räikällä, jossa on pidennykset ja murtonivel.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki