{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC) | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kromattu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 700340 180 | |
EAN / GTIN | 4045197416919 | |
Valmistajan numero | 700340 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Puristuslinjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret, Kokonaispituus: 180mm
pyynnöstä
Varastossa
389 kappaletta varastossa
22,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
805 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
952 kappaletta varastossa
17,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei |
Kokonaispituus | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | 2K-kahvankuori | 2K-kahvankuori |
Pinta | kromattu | kiiltävä | kiiltävä |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |