{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | GGS 8 CE | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 750 W | |
Kierroslukualue | 2 500 min-1 - 8 000 min-1 | |
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ | 6 mm | |
Paino | 1,7 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | kyllä | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 077265 GGS8CE | |
EAN / GTIN | 3165140584852 | |
Valmistajan numero | 0601222100 |