{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | GGS 28 LCE | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 650 W | |
Kierroslukualue | 10 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ | 6 mm | |
Paino | 1,6 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 14 m/s2 | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | kyllä | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 077265 GGS28LCE | |
EAN / GTIN | 3165140584821 | |
Valmistajan numero | 0601221100 |