{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | CG17-125 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 700 W | |
Enimmäiskierrosluku | 11 500 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 6 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 35 mm | |
Paino | 2,4 kg | |
Verkkojännite | 240 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | lyhyt rakenne | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077111 7222816 | |
EAN / GTIN | 4014586895017 |