{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GWS 18V-180P | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Enimmäiskierrosluku | 6 100 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 180 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 61 mm | |
Paino | 2,8 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4,1 m/s2 | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Erityisominaisuus | Varokytkin | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077120 18V-180P | |
EAN / GTIN | 4053423246209 |