{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | ABLK 18 1.6 E AS | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
suurin työmateriaalin paksuus teräs 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
suurin työmateriaalin paksuus teräs 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Pienimmän kaaren säde | 30 mm | |
Lastuamisnopeus | 1,9 m/min | |
Lastuamisleveys | 5 mm | |
Paino | 2,1 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | <2,5 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Nakertaja |
Tuotekoodi | 078108 71321161 | |
EAN / GTIN | 4014586898568 |