{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | ABLK 18 1.6 E AS | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Radijus najmanje krivulje | 30 mm | |
Brzina rezanja | 1,9 m/min | |
Širina reza | 5 mm | |
Težina | 2,1 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Kidačica |
Broj artikla | 078108 71321161 | |
EAN / GTIN | 4014586898568 |