Akkukäyttöinen sokkoniittauslaite M18ONEFPRT-202X M18ONEFPRT

Tuote nro.: 770460 M18ONEFPRT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Laitteen liikepituus 30 mm
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. 6,4 mm
Asetusvoima 20000 N
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
Paino sisältää akun 2,5 kg
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Paino ilman akkua 2,1 kg
Tuotetyyppi Vetoniittikone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770460 M18ONEFPRT
EAN / GTIN 4058546347956
Valmistajan numero 4933478602

Kuvaus

Malli:

Johdoton laite joustavaan käyttöön.

Etu:

  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • Integroitu vyöpidike.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku nro 073827 koko MB18 ja laturi muovilaukussa, suukappaleet 4,8, 6,0; 6,4 ja 7,0 mm.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit numeroilla 073816, 073827, 073839 ja 073840. Malli ilman akkua ja laturia löytyy numerolla 770460 koko ONEFPRT-0.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat