Multi-Link-järjestelmä eSafe, teräksinen turvaliitin 2 ISO B 4

Tuote nro.: 080212 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitännän sisäkierre 1/2 tuuma
Jakoliitäntöjen lkm 4
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080212 4
EAN / GTIN 7391390419439
Valmistajan numero 199029104

Kuvaus

Malli:

Multi-Link -järjestelmän ansiosta ihanteellinen paineilman syöttö ja helppo käyttää pienemmissäkin tiloissa. Järjestelmä soveltuu paineilmansyöttöön uudeelleenasennuksessa sekä työpisteillä. Asennusajat lyhenevät minimiiin. Liitäntöjä voi kääntää 180°.

Ohje:

CEJN-sarja 310 sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.