Sistem Multi Link z varnostno jekleno spojko 2 ISO B, Število razdelilnih priključkov: 4

Št. art.: 080212 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število razdelilnih priključkov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Multi-Link-System eSafe
Oznaka proizvajalca Multi-Link-System eSafe mit Sicherheits-Stahlkupplung 2 ISO B
Število razdelilnih priključkov 4
Velikost, notranji navoj 1/2 cole
Vrsta izdelka spojka
Vrsta priključka notranji navoj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080212 4
EAN/GTIN 7391390419439
Številka proizvajalca 199029104
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Sistem z več priključki združuje optimalno razdelitev stisnjenega zraka in prilagodljivost na najmanjšem prostoru. Sistem je primeren za razdelitev stisnjenega zraka tako pri novih instalacijah kot tudi na že obstoječih delovnih mestih. Čas montaže in instalacije se zmanjša na minimum. Priključki so vrtljivi za 180°.

Opomba:

Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.