Multi-Link-systeem eSafe met stalen veiligheidskoppeling 2 ISO B, Aantal verdeelaansluitingen: 4

Artikelnummer: 080212 4
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verdeelaansluitingen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, zilver Zilvergrijs
Kleur zilver
Aantal verdeelaansluitingen 4
Maten, inwendige schroefdraad 1/2 inch
Producttype koppeling
Type aansluiting inwendige schroefdraad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080212 4
EAN/GTIN 7391390419439
Nummer fabrikant 199029104
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het Multi-Link-systeem combineert optimale persluchtverdeling en flexibiliteit in een zeer kleine ruimte. Het systeem is geschikt voor persluchtverdeling bij nieuwe installatie en op bestaande werkplekken. Montage- en installatietijden worden tot een minimum beperkt. De aansluitingen zijn 180° draaibaar.

Tip:

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.

Downloads en documenten