• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

PU-letkusarja, teräksinen turvaliitin ⌀ 8×12 mm 5 m

Tuote nro.: 080242 5
(13,43 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin käyttöpaine 16 bar
Letkun ulko-⌀ 12 mm
Letkun sisä-⌀ 8 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 5 m
Väri sininen
Liitinnippaliitäntä 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Letku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080242 5
EAN / GTIN 4062406523794

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-letku, jossa on hyvä palautusvoima.
Sopii hyvin öljyttyyn paineilmaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen turvapikaliitin ja teräsnippa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat