{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin käyttöpaine | 10 bar | |
Letkun ulko-⌀ | 8 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 6 mm | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 7,5 m | |
Pikaliittimen kytkentä | 1/4 tuuma | |
Lämpötila-alue | −60 °C - 60 °C | |
Tuotetyyppi | Letku |
Tuotekoodi | 080057 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406734855 |