Paineilma-kulmahiomakone G2588-230

Tuote nro.: 079312 G2588-230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä G2588-230-M14
Antoteho 1 700 W
Enimmäiskierrosluku 6 600 min-1
Enimmäisilmantarve 2 160 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 1/2 tuuma
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 7,8 m/s2
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 16 mm
Laikan enimmäis-⌀ 230 mm
Paino 2,4 kg
Toimintaääni 90 dB(A)
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079312 G2588-230
EAN / GTIN 7322590043933
Valmistajan numero 8423013282

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat kulmahiomakoneet, joiden kierrosluku pysyy lähes muuttumattomana myös kuormitettuna. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen.
Kulmahiomakone, antoteho 1700 Wattia, kovaan käyttöön. jatkuvasti korkea poistoteho. Ergonomisesti suunniteltu. M14-kiinnitys.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin