{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | G2588-230-M14 | |
Leadott teljesítmény | 1 700 W | |
Maximális fordulatszám | 6 600 min-1 | |
Maximum levegőigény | 2 160 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/2 coll | |
Max. vibráció EN szerint | 7,8 m/s2 | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 16 mm | |
Maximális tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Súly | 2,4 kg | |
Működési zajkibocsátás | 90 dB(A) | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 079312 G2588-230 | |
EAN / GTIN | 7322590043933 | |
Gyártó száma | 8423013282 |