{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 50 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 55 HRC | 0,023 mm | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203320 6 | |
EAN / GTIN | 4045197119148 | |
Valmistajan numero | 203320 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa
75,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Kokonaispituus L | 62 mm | 65 mm | 62 mm |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | e8 | 0 / −0,02 |
tyyppi | H | H | H |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |