{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CCX | |
Lastuava aine | CERMET | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | PP | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 210 m/min - 450 m/min | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251472 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664900398 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Laji: CCX
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
529 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
7,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoitettu | pinnoittamaton |
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | TCMT 110204 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely |
Lastuava aine | CERMET | Cermet |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 210 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |