{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 140 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 29 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,64 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 10,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215565 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197708045 | |
Valmistajan numero | 215565 16/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
353,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 140 mm | 90 mm |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
varren malli | Lieriövarsi. | Lieriövarsi |
Terän ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |