Malli:
Karapää nro
237591, poraustuurna ja tarvikkeet laukussa.
Syöttötarkkuus 0,01 mm / noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.Halkaisijan säädössä vain pientä suunnanvaihtoepätarkkuutta.
⌀-alueille 9,75–88,1 mm
Käyttö:
Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä tyyppi CC..0602...
Varaosa:
Suositus:
Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro
237695 ja nro
237696 kanssa.