{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Asteikko kromattu | kyllä | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
Kiinnitys | Jousilukitus | |
Leukapituus | 40 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Kierretaulukko | Työntömittataulukko | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 410650 150 | |
EAN / GTIN | 4045197304018 | |
Valmistajan numero | 410650 150 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Työntömitta, parallaksiton jousilukitus, Mittausalue: 150mm
pyynnöstä
Varastossa
339 kappaletta varastossa
84,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa
82,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu |
Kiinnitys | Jousilukitus | Lukitusruuvi yläpuolella |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 40 mm | 40 mm |
Raaka-aine | INOX | INOX |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta |